Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse HGE 23-650 LCD (603065500) metaBOX 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-603065500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     603065500
EAN/GTIN:
     4061792186095
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
metabo heißluftgebläse
Präzises Heißluftgebläse mit LCD-Display zum exakten Einstellen von Temperatur und Luftmenge für unterschiedliche Materialien und Anwendungen
Einstellungen programmierbar zum Aufrufen für häufig wiederkehrende Arbeiten
Hochwertige Keramikheizung, leistungsfähiger Motor und optimale Gerätekühlung für lange Lebensdauer
Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr
LCD-Temperaturanzeige für materialgerechtes Arbeiten
Bequeme Handhabung durch ergonomisches Design und Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche

Lieferumfang
Breitstrahldüse (50 mm), Reflektordüse, Reduzierdüse (9 mm), metaBOX 145
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Breitstrahldüse (50 mm) | Reflektordüse | Reduzierdüse (9 mm) | metaBOX 145
Produktbeschreibung:
Präzises Heißluftgebläse mit LCD-Display zum exakten Einstellen von Temperatur und Luftmenge für unterschiedliche Materialien und Anwendungen | Einstellungen programmierbar zum Aufrufen für häufig wiederkehrende Arbeiten | Hochwertige Keramikheizung, leistungsfähiger Motor und optimale Gerätekühlung für lange Lebensdauer | Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr | LCD-Temperaturanzeige für materialgerechtes Arbeiten | Bequeme Handhabung durch ergonomisches Design und Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche | Sicheres stationäres Arbeiten durch große rutschfeste Standfläche
Luftmenge:
150 / 500 l/min
Anzahl Luftmengenstufen:
stufenlos
Lufttemperatur:
80 - 650 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen:
stufenlos
Aufnahmeleistung max.:
2300 W
Gewicht ohne Netzkabel:
0.7 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
RO
Länge (Verpackung):
40.000 cm
Breite (Verpackung):
30.000 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
2.901 kg
BAA059001:
603065500 ; statistische Warennummer: 84198998000 ; Ursprungsland: RO ; Länge (Verpackung): 40.000 cm; Breite (Verpackung): 30.000 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 2.901 kg; AAA133f001: 80 ; AAA349f001: 650 ; AAA134f001: true ; AAC686f001: 500 ; AAA132f001: AAA086v001 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 83 ; AAA031f001: 199 ; AAA003f001: 0.7
BAA271001:
4061792186095
BAA316001:
2300-Watt-Heißluftgebläse HGE 23-650 LCD
BAA002001:
HGE 23-650 LCD
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Heißluftfön, Heißluftgerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.