Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer W 750-115 (603604000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-603604000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     603604000
EAN/GTIN:
     4061792153295
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz
Robuster Motor
Verdrehsichere Schutzhaube
Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
102 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
7.5 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz | Robuster Motor | Verdrehsichere Schutzhaube | Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Zweilochmutter | Zusatzhandgriff | Zweilochschlüssel
Scheiben-Ø:
115 mm
Nennaufnahmeleistung:
750 W
Abgabeleistung:
475 W
Leerlaufdrehzahl:
11500 /min
Drehzahl bei Nennlast:
7000 /min
Drehmoment:
1.9 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
180 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1.8 kg
Kabellänge:
2.5 m
TariffNo:
84672951000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
375 mm
VERPACKUNG_BREITE:
125 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
2.472 kg
BAA271001:
4061792153295
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer Kompaktklasse, Winkelschleifer, Rotationsschleifer, 60360, 603604, 6036040, 60360400, 6.03604.00
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.