Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renovierungsschleifer RSEV 17-125 (603829510) metaBOX 165 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-603829510
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     603829510
EAN/GTIN:
     4061792176768
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Sanierungsfräse
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen
Universell einsetzbares System für staubarmes Schleifen im Innen- und Außenbereich
Antistatische Absaughaube werkzeuglos abnehmbar für den Einsatz als Winkelschleifer mit Schutzhaube
Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz
Hoher Arbeitsforschritt dank durchzugsstarkem, robustem Metabo Marathon-Motor
Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Absaughaube GED 125, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamantschleiftopf Beton "classic", Zweilochschlüssel, metaBOX 165 L
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) | Absaughaube GED 125 | Stützflansch | Zweilochmutter | Diamantschleiftopf Beton "classic" | Zweilochschlüssel | metaBOX 165 L
Produktbeschreibung:
Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen | Universell einsetzbares System für staubarmes Schleifen im Innen- und Außenbereich | Antistatische Absaughaube werkzeuglos abnehmbar für den Einsatz als Winkelschleifer mit Schutzhaube | Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz | Hoher Arbeitsforschritt dank durchzugsstarkem, robustem Metabo Marathon-Motor | Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich | Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten | Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Schalldruckpegel:
93 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
104 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
5.5 m/s²
Schleiftopf-Ø:
125 mm
Leerlaufdrehzahl:
2800 - 9600 /min
Nennaufnahmeleistung:
1700 W
Abgabeleistung:
1040 W
Drehzahl bei Nennlast:
9600 /min
Spindelgewinde:
M 14
Gewicht ohne Netzkabel:
2.7 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
40.000 cm
Breite (Verpackung):
30.000 cm
Höhe (Verpackung):
16.500 cm
Bruttogewicht:
6.508 kg
BAA059001:
603829510 ; statistische Warennummer: 84672951000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 40.000 cm; Breite (Verpackung): 30.000 cm; Höhe (Verpackung): 16.500 cm; Bruttogewicht: 6.508 kg; Schalldruckpegel: 93 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 104 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 5.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1700 ; AAA110f001: 2800 ; AAA025f001: 125 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 179 ; AAA031f001: 120 ; AAA003f001: 2.7
BAA271001:
4061792176768
BAA316001:
1.700-Watt-Renovierungsschleifer RSEV 17-125
BAA002001:
RSEV 17-125
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, elektra beckum metabo ersatzteile, sanierungsfräse, elektro-winkelschleifer 125mm, Betonfräse, Estrichfräse, Renovierungsschleifer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,45*
€ 488,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,97*
€ 462,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,78*
€ 455,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,57*
€ 449,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,05*
€ 437,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.