Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse HGS 22-630 (604063500) metaBOX 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-604063500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604063500
EAN/GTIN:
     4061792186101
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
metabo heißluftgebläse
Praktische Stabform für eine komfortable Arbeitsposition z.B. bei Bodenarbeiten
Vielseitiges Heißluftgbläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung
Hochwertige Keramikheizung, leistungsfähiger Motor und optimale Gerätekühlung für lange Lebensdauer
Hohe Arbeitssicherheit durch schlanken, gummierten Griffbereich und sichere Abstellmöglichkeit
Passende Düsen zum Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr (Zubehör)
Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr

Lieferumfang
Schlitzdüse, Schweißdüse, Reduzierdüse (9 mm), metaBOX 145
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schlitzdüse | Schweißdüse | Reduzierdüse (9 mm) | metaBOX 145
Produktbeschreibung:
Praktische Stabform für eine komfortable Arbeitsposition z.B. bei Bodenarbeiten | Vielseitiges Heißluftgbläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung | Hochwertige Keramikheizung, leistungsfähiger Motor und optimale Gerätekühlung für lange Lebensdauer | Hohe Arbeitssicherheit durch schlanken, gummierten Griffbereich und sichere Abstellmöglichkeit | Passende Düsen zum Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr (Zubehör) | Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr
Luftmenge:
150 / 500 l/min
Anzahl Luftmengenstufen:
2
Lufttemperatur:
80 - 630 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen:
stufenlos
Aufnahmeleistung max.:
2200 W
Gewicht ohne Netzkabel:
0.65 kg
Kabellänge:
3 m
Ursprungsland:
RO
Länge (Verpackung):
40.000 cm
Breite (Verpackung):
30.000 cm
Höhe (Verpackung):
15.000 cm
Bruttogewicht:
2.803 kg
BAA059001:
604063500 ; statistische Warennummer: 84198998000 ; Ursprungsland: RO ; Länge (Verpackung): 40.000 cm; Breite (Verpackung): 30.000 cm; Höhe (Verpackung): 15.000 cm; Bruttogewicht: 2.803 kg; AAA133f001: 80 ; AAA349f001: 630 ; AAA134f001: true ; AAC686f001: 500 ; AAA132f001: AAA087v001 ; AAA002f001: 3000 ; AAA040f001: 72 ; AAA031f001: 85 ; AAA003f001: 0.65
BAA271001:
4061792186101
BAA316001:
2200-Watt-Heißluftgebläse HGS 22-630
BAA002001:
HGS 22-630
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Heißluftfön, Heißluftgerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.