Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bohrmaschine DB 10 (604120000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-604120000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604120000
EAN/GTIN:
     4007430228956
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl von 1.800 /min
Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung
Abluftführung durch Handgriff

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Öl-Fläschchen
Produktbeschreibung:
Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten | Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl von 1.800 /min | Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung | Abluftführung durch Handgriff
Schalldruckpegel:
80 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
92 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
3.9 m/s²
Arbeitsdruck:
6.2 bar
Luftbedarf:
360 l/min
Drehzahl:
1800 /min
Bohrfutterspannweite:
3 - 10 mm
Gewicht:
1.2 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
25.000 cm
Breite (Verpackung):
17.500 cm
Höhe (Verpackung):
6.000 cm
Bruttogewicht:
1.443 kg
BAA059001:
604120000 ; statistische Warennummer: 84671110000 ; Ursprungsland: TW ; Länge (Verpackung): 25.000 cm; Breite (Verpackung): 17.500 cm; Höhe (Verpackung): 6.000 cm; Bruttogewicht: 1.443 kg; Schalldruckpegel: 80 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 92 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 3.9 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA569f001: 3 ; AAA110f001: 1800 ; AAA409f001: AAE466v001 ; AAC591f001: 6.2 ; AAC985f001: 360 ; AAC988f001: AAE457v001 ; AAA002f001: 194 ; AAA040f001: 45 ; AAA031f001: 170 ; AAA003f001: 1.2
BAA019001:
45
BAA271001:
4007430228956
Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschine, Bohrpistole, Druckluft
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.