Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsäge SSE 1100 (606177500) Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-606177500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     606177500
EAN/GTIN:
     4007430292971
Suchbegriffe:
Reciprosäge
Säbelsäge
Tigersäge
Säbelsägeblatt
Schlanke Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimale Handhabung
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
Gasgebeschalter mit Arretierfunktion für Dauerbetrieb
Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt
Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
Schneller Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor

Lieferumfang
Sägeblatt Holz+Metall, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Sägeblatt Holz+Metall | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Schlanke Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimale Handhabung | Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel | Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf | Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen | Gasgebeschalter mit Arretierfunktion für Dauerbetrieb | Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt | Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm | Schneller Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor
Schalldruckpegel:
89 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
100 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Sägen Spanplatte:
14 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
1100 W
Abgabeleistung:
550 W
Hubzahl bei Leerlauf:
0 - 2600 /min
Sägeblatthub:
28 mm
Pendelhubstufen:
0
Gewicht ohne Netzkabel:
3.9 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
66.000 cm
Breite (Verpackung):
12.000 cm
Höhe (Verpackung):
29.000 cm
Bruttogewicht:
7.046 kg
BAA059001:
606177500 ; statistische Warennummer: 84672290000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 66.000 cm; Breite (Verpackung): 12.000 cm; Höhe (Verpackung): 29.000 cm; Bruttogewicht: 7.046 kg; Schalldruckpegel: 89 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 100 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Sägen Spanplatte: 14 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1100 ; AAA303f001: 230 ; AAB467f001: 28 ; AAC784f001: 0 ; AAC785f001: 2600 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 91 ; AAA031f001: 160 ; AAA003f001: 3.9
BAA271001:
4007430292971
BAA316001:
1100-Watt-Säbelsäge SSE 1100
BAA002001:
SSE 1100
Weitere Suchbegriffe: Tigersägeblatt, metabo säbelsägeblatt metall, reciprosäge, metabo reciprosäge, Fuchsschwanz, Multisäge
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.