Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WE 24-180 MVT (606468000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-606468000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     606468000
EAN/GTIN:
     4007430268105
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
94 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
105 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
6.1 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer | Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz | Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start | Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz | Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit | Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors | LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Zweilochmutter | Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) | Zweilochschlüssel
Scheiben-Ø:
180 mm
Nennaufnahmeleistung:
2400 W
Abgabeleistung:
1600 W
Leerlaufdrehzahl:
8450 /min
Drehzahl bei Nennlast:
5800 /min
Drehmoment:
14 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
144 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
5.7 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672951000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
575 mm
VERPACKUNG_BREITE:
168 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
120 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
6.951 kg
BAA271001:
4007430268105
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 180mm, Winkelschleifer Oberklasse, Winkelschleifer, Rotationsschleifer, 60646, 606468, 6064680, 60646800, 6.06468.00
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,48*
€ 286,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,22*
€ 270,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,15*
€ 269,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.