Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WE 24-230 MVT (606469000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-606469000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     606469000
EAN/GTIN:
     4007430268204
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
94 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
105 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
6.2 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer | Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz | Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start | Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz | Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit | Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors | LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Zweilochmutter | Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) | Zweilochschlüssel
Scheiben-Ø:
230 mm
Nennaufnahmeleistung:
2400 W
Abgabeleistung:
1600 W
Leerlaufdrehzahl:
6600 /min
Drehzahl bei Nennlast:
4600 /min
Drehmoment:
17 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
144 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
5.8 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672951000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
170 mm
VERPACKUNG_BREITE:
580 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
7.19 kg
BAA271001:
4007430268204
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 230 mm, Winkelschleifer Oberklasse, Winkelschleifer, Rotationsschleifer, 60646, 606469, 6064690, 60646900, 6.06469.00
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,58*
€ 286,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,13*
€ 251,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.