Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heißluftgebläse HG 18 LTX 500 (610502840) metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-610502840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     610502840
EAN/GTIN:
     4061792178724
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
metabo heißluftgebläse
Leichtes Akku-Heißluftgebläse für leistungsstarke Hitze - schnell und überall
Sekundenschnelles Aufheizen, startklar in nur 5 Sekunden (300°C)
Maximale Performance durch großes Luftvolumen und hohe Temperaturen
Zwei Temperaturstufen, einfach umschaltbar während des Arbeitens
Mit hellem LED-Licht zum Arbeiten in dunkleren Bereichen
Hohe Arbeitssicherheit durch schlanken, gummierten Griffbereich und sichere Abstellmöglichkeit
Passende Düsen zum Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr (Zubehör)
Lange Laufzeit von über 20 Minuten mit LiHD Akkupack (8,0 Ah)
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit zahlreichen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Reflektordüse, Reduzierdüse (9 mm), metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Reflektordüse | Reduzierdüse (9 mm) | metaBOX 145 L | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Leichtes Akku-Heißluftgebläse für leistungsstarke Hitze - schnell und überall | Sekundenschnelles Aufheizen, startklar in nur 5 Sekunden (300°C) | Maximale Performance durch großes Luftvolumen und hohe Temperaturen | Zwei Temperaturstufen, einfach umschaltbar während des Arbeitens | Mit hellem LED-Licht zum Arbeiten in dunkleren Bereichen | Hohe Arbeitssicherheit durch schlanken, gummierten Griffbereich und sichere Abstellmöglichkeit | Passende Düsen zum Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr (Zubehör) | Lange Laufzeit von über 20 Minuten mit LiHD Akkupack (8,0 Ah) | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit zahlreichen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
70 dB(A)
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkuspannung:
18 V
Luftmenge:
200 / 160 l/min
Lufttemperatur:
300 / 500 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen:
2
Gewicht ohne Akkupack:
0.7 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.2 kg
Ursprungsland:
RO
Länge (Verpackung):
49.500 cm
Breite (Verpackung):
30.000 cm
Höhe (Verpackung):
15.000 cm
Bruttogewicht:
3.038 kg
BAA059001:
610502840 ; statistische Warennummer: 84198998000 ; Ursprungsland: RO ; Länge (Verpackung): 49.500 cm; Breite (Verpackung): 30.000 cm; Höhe (Verpackung): 15.000 cm; Bruttogewicht: 3.038 kg; Schalldruckpegel: 70 dB(A); AAA133f001: 300 ; AAA349f001: 500 ; AAA134f001: true ; AAC686f001: 160 ; AAA002f001: 205 ; AAA040f001: 76 ; AAA031f001: 226 ; AAA003f001: 3.038
BAA271001:
4061792178724
BAA316001:
18-Volt-Akku-Heißluftgebläse HG 18 LTX 500
BAA002001:
HG 18 LTX 500
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Akku-Heißluftpistole, Akku-Heißluftfön, Heißluftfön, Akku-Heißluftgebläse
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.