Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 BL (611857840); metaBOX 340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-611857840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     611857840
EAN/GTIN:
     4061792237162
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)
Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich)
Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45°
0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
Geringes Gewicht und kompaktes, ergonomisches Design
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
94 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
102 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Sägen Spanplatte:
1 m/s²
Produktbeschreibung:
Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz | Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz | Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern | Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör) | Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich) | Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit | Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45° | 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit | Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss | Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung | Geringes Gewicht und kompaktes, ergonomisches Design | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne) | Parallelanschlag | Sechskantschlüssel | metaBOX 340
Art des Akkupacks:
LiPOWER / LiHD
Akkuspannung:
18 V
Schwenkbereich von/bis:
‌ 0 / + 50 °
Schnitttiefe einstellbar:
0 - 57 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°:
57 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°:
43 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene:
52 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung:
165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl:
5000 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit:
43 m/s
Gewicht ohne Akkupack:
2.7 kg
Gewicht mit Akkupack:
3.7 kg
TariffNo:
84672230000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
396 mm
VERPACKUNG_BREITE:
345 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
296 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
5.92 kg
BAA271001:
4061792237162
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, akku-handkreissaege li-ion 18v, akku handkreissäge, akku-handkreissäge 18v, Akku-Handkreissägen, Akku-Produkte, Akku-Säge, Akkusäge, Handkreissäge, Kreissäge, Säge, 61185, 611857, 6118578, 61185784, 6.11857.84
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,06*
€ 296,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,87*
€ 281,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.