Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL (611866840); metaBOX 340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-611866840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     611866840
EAN/GTIN:
     4061792192164
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)
LiHD Hochleistungs-Akkupacks und der Metabo Brushless-Motor garantieren maximale Durchzugskraft und ausdauerndes Sägen
Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich)
Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
Robust und langlebig durch Sägegehäuse aus Aluminiumdruckguss
Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
87 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Sägen Spanplatte:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz | Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern | Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör) | LiHD Hochleistungs-Akkupacks und der Metabo Brushless-Motor garantieren maximale Durchzugskraft und ausdauerndes Sägen | Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich) | Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar | Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle | 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit | Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss | Robust und langlebig durch Sägegehäuse aus Aluminiumdruckguss | Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne) | Parallelanschlag | Sechskantschlüssel | metaBOX 340 | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Schwenkbereich von/bis:
‌ 0 / + 46 °
Schnitttiefe einstellbar:
0 - 66 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°:
66 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°:
43 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene:
61 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung:
165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl:
4800 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit:
43 m/s
Gewicht ohne Akkupack:
3.5 kg
Gewicht mit Akkupack:
4.5 kg
TariffNo:
84672230000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
395 mm
VERPACKUNG_BREITE:
300 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
345 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
6.994 kg
BAA271001:
4061792192164
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, Handkreissägekoffer, akku-handkreissäge 18v, akku handkreissäge, Akku-Handkreissägen, Akku-Produkte, Akku-Säge, Akkusäge, Handkreissäge, Kreissäge, Säge, 61186, 611866, 6118668, 61186684, 6.11866.84
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,06*
€ 363,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,34*
€ 346,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,13*
€ 345,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,43*
€ 332,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,19*
€ 327,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,80*
€ 316,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.