Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox (613091850); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-613091850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613091850
EAN/GTIN:
     4061792206939
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Metabo Ersatzteile
akku-winkelschleifer 18v 125mm
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
Perfekte Edelstahlbearbeitung: durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff
Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
81 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
92 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
8 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung | Perfekte Edelstahlbearbeitung: durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff | Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit | M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck | Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition | Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz | Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | M-Quick-Spannmutter | Zusatzhandgriff | Staubschutzfilter | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Scheiben-Ø:
125 mm
Max. Schnitttiefe:
33 mm
Leerlaufdrehzahl:
2000 - 7600 /min
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
191 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.8 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.5 kg
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
325 mm
VERPACKUNG_BREITE:
170 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
117 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
2.206 kg
BAA271001:
4061792206939
Weitere Suchbegriffe: akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer metabo, Akku-Produkte, Winkelschleifer, Rotationsschleifer, 61309, 613091, 6130918, 61309185, 6.13091.85
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,31*
€ 291,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,19*
€ 276,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,85*
€ 265,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,26*
€ 254,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.