Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebepistole KE 3000 (618121000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-618121000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     618121000
EAN/GTIN:
     4007430087805
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Gummierstift
Haftklebestift
Universeller Einsatz beim Heißkleben von Holz, Kunststoff, Karton, Glas, Keramik, Stein, Textilien, Kork, Leder, Metall etc.
Auch zum Abdichten und Verfugen und für Reparaturen mit Schmelzkleber geeignet
Exakte Dosierung durch mechanischen Klebervorschub
Optimale Verarbeitung des Klebers durch PTC-Heizelement für konstante Temperatur
Drahtbügel und Auflagefläche am Gehäuse zum sicheren Abstellen nach dem Gebrauch
Sauberes Arbeiten ohne Nachtropfen durch Düse mit Kugelverschluss

Lieferumfang
Schmelzkleber-Stick (200 mm lang, transparent)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schmelzkleber-Stick (200 mm lang, transparent)
Produktbeschreibung:
Universeller Einsatz beim Heißkleben von Holz, Kunststoff, Karton, Glas, Keramik, Stein, Textilien, Kork, Leder, Metall etc. | Auch zum Abdichten und Verfugen und für Reparaturen mit Schmelzkleber geeignet | Exakte Dosierung durch mechanischen Klebervorschub | Optimale Verarbeitung des Klebers durch PTC-Heizelement für konstante Temperatur | Drahtbügel und Auflagefläche am Gehäuse zum sicheren Abstellen nach dem Gebrauch | Sauberes Arbeiten ohne Nachtropfen durch Düse mit Kugelverschluss
Klebestick-Ø:
11 mm
Max. Klebeleistung:
18 g/min
Aufheizzeit:
6 min
Verarbeitungstemperatur:
ca. 200 °C
Gewicht ohne Netzkabel:
0.25 kg
Kabellänge:
1.9 m
Ursprungsland:
RO
Länge (Verpackung):
17.500 cm
Breite (Verpackung):
4.500 cm
Höhe (Verpackung):
29.500 cm
Bruttogewicht:
0.470 kg
BAA059001:
618121000 ; statistische Warennummer: 84198998000 ; Ursprungsland: RO ; Länge (Verpackung): 17.500 cm; Breite (Verpackung): 4.500 cm; Höhe (Verpackung): 29.500 cm; Bruttogewicht: 0.470 kg; AAA303f001: 230 ; AAC823f001: 50 ; AAC824f001: 50 ; AAA128f001: 18 ; AAA130f001: 11 ; AAA129f001: 200 ; AAA127f001: 6 ; AAA002f001: 19000 ; AAA040f001: 800 ; AAA031f001: 880 ; AAA003f001: 0.25
BAA271001:
4007430087805
BAA316001:
Klebepistole KE 3000
BAA002001:
KE 3000
Weitere Suchbegriffe: Klebepen, Klebestick, Klebestift, metabo heißklebepistole, gummierstift, Klebegerät
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.