Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Combo Set 2.9.4 18 V (685208650); metaBOX 165 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-685208650
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     685208650
EAN/GTIN:
     4061792226234
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Metabo Ersatzteile
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL: Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick: Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL: Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen | Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick: Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
Lieferumfang:
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL, Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick, M-Quick-Spannmutter, Schutzhaube, Stützflansch, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, 2 LiPOWER Akkupack (18 V/5,2 Ah), Ladegeraet ASC 55, metaBOX 165 L
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
495 mm
VERPACKUNG_BREITE:
170 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
295 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
7.573 kg
BAA271001:
4061792226234
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, metabo akkuwinkelschleifer 18v, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer metabo, Akku-Maschinen im Set, Maschinen im Set, 68520, 685208, 6852086, 68520865, 6.85208.65
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,62*
€ 548,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,07*
€ 517,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,89*
€ 474,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,77*
€ 467,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,86*
€ 455,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.