Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL Set (691172810); metaBOX 340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-691172810
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     691172810
EAN/GTIN:
     4061792192478
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe
Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse
LiHD Hochleistungs-Akkupacks und der Metabo Brushless-Motor garantieren maximale Durchzugskraft und ausdauerndes Sägen
Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien
Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene
Mit Hinterschnittfunktion für passgenaue Übergänge, 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
Wandnahes Sägen bis 14 mm möglich
Staubarmes Sägen dank dem großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers
Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich)
Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
Schnelles und einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Hebel für einrastende Tauchposition und Spindelstopp
Praktischer Parallelanschlag als Zubehör verfügbar (Bestell-Nr. 628029000)
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
90 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
101 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Sägen Spanplatte:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe | Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse | LiHD Hochleistungs-Akkupacks und der Metabo Brushless-Motor garantieren maximale Durchzugskraft und ausdauerndes Sägen | Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien | Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene | Mit Hinterschnittfunktion für passgenaue Übergänge, 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit | Wandnahes Sägen bis 14 mm möglich | Staubarmes Sägen dank dem großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers | Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich) | Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar | Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit | Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung | Schnelles und einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Hebel für einrastende Tauchposition und Spindelstopp | Praktischer Parallelanschlag als Zubehör verfügbar (Bestell-Nr. 628029000) | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Sägeblatt "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5° | Staubsack | Sechskantschlüssel | 2 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah) | Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED" | Führungsschiene FS 160 (160 cm) | metaBOX 340
Art des Akkupacks:
LiHD
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 8 Ah
Schwenkbereich von/bis:
- 1 / + 46 °
Schnitttiefe einstellbar:
0 - 66 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°:
66 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°:
43 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene:
61 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung:
165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl:
2250 - 5000 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit:
43 m/s
Gewicht ohne Akkupack:
4.3 kg
Gewicht mit Akkupack:
5.3 kg
TariffNo:
84672230000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
395 mm
VERPACKUNG_BREITE:
110 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
295 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
9.999 kg
BAA271001:
4061792192478
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, Schnellladegerät, Tauchkreissäge, Tauchsäge, akku-handkreissäge 18v, akku handkreissäge, metabo akku-handkreissäge, Akku-Handkreissägen, Akku-Produkte, Akku-Säge, Akkusäge, Handkreissäge, Kreissäge, Säge, 69117, 691172, 6911728, 69117281, 6.91172.81
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27998*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,24*
€ 830,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,91998*
€ 2,28478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76998*
€ 2,10628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71998*
€ 2,04678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57998*
€ 1,88018
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46998*
€ 1,74928
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27998*
€ 1,52318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.