Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL Set (691194840); metaBOX 340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Maßbild
Artikel-Nr.:
     C1892-691194840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     691194840
EAN/GTIN:
     4061792198883
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS
Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich)
Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
Robust und langlebig durch Sägegehäuse aus Aluminiumdruckguss
Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
87 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Sägen Spanplatte:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz | Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern | Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS | Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich) | Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar | Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle | 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit | Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss | Robust und langlebig durch Sägegehäuse aus Aluminiumdruckguss | Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne) | Parallelanschlag | Sechskantschlüssel | Führungsschiene FS 160 (160 cm) | metaBOX 340 | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akkuspannung:
18 V
Schwenkbereich von/bis:
‌ 0 / + 46 °
Schnitttiefe einstellbar:
0 - 66 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°:
66 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°:
43 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene:
61 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung:
165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl:
4800 /min
Max. Schnittgeschwindigkeit:
43 m/s
Gewicht ohne Akkupack:
3.5 kg
Gewicht mit Akkupack:
4.5 kg
TariffNo:
84672230000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
395 mm
VERPACKUNG_BREITE:
110 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
295 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
9.999 kg
BAA271001:
4061792198883
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, Handkreissäge Führungsschiene, Metabo Ersatzteile, akku-handkreissäge 18v, akku handkreissäge, handkreissäge führungsschiene metabo, Akku-Handkreissägen, Akku-Produkte, Akku-Säge, Akkusäge, Handkreissäge, Kreissäge, Säge, 69119, 691194, 6911948, 69119484, 6.91194.84
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,02*
€ 459,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,95*
€ 427,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,59*
€ 411,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,14*
€ 404,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,02*
€ 391,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.