Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestecknippel Euro 1/4" IG (0901026017)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901026017
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901026017
EAN/GTIN:
     4003665297927
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
Für die Verwendung mit Euro- und UNI-Kupplungen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für die Verwendung mit Euro- und UNI-Kupplungen
Ausführung:
Innengewinde
Anschlussgröße:
1/4"
Verpackung:
SB-verpackt
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
74122000000
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
35 mm
VERPACKUNG_BREITE:
85 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.03 kg
BAA271001:
4003665297927
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile, Stecknippel Euro mit Innengewinde, Stecknippel Euro, Stecknippel, Messingteile, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 0901, 09010, 090102, 0901026, 09010260
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.