Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90/35 CNK (0901053839)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901053839
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901053839
EAN/GTIN:
     4003665360331
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
Geharzt
Galvanisiert
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geharzt | Galvanisiert
Klammertyp:
Typ 90
Breite:
5.8 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Verkaufseinheit:
2000
geeignet für:
Kombi 40/50 / KG 90/40
TariffNo:
83052000900
MADE_IN:
AT
VERPACKUNG_LAENGE:
40 mm
VERPACKUNG_BREITE:
98 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
130 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.184 kg
BAA271001:
4003665360331
Weitere Suchbegriffe: Kartonverschlusshefter Heftklammern, Metabo Ersatzteile, Tackerklammer, Tackerklammern, elektra beckum metabo ersatzteile, blindhefter, Typ 90, Rückenbreite 5,8 mm / Drahtstärke 1,05 x 1,27 mm, Heftklammern, Zubehör für Klammergeräte und Nagler, Zubehör für Druckluft-Werkzeuge, Zubehör für Druckluft-Systeme, 0901, 09010, 090105, 0901053, 09010538
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.