Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch Euro 6 mm x 11 mm / 10 m (0901054916)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901054916
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901054916
EAN/GTIN:
     4003665361468
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Für alle normalen Einsätze
Mit Schnellkupplung und Nippel
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für alle normalen Einsätze | Mit Schnellkupplung und Nippel
Länge:
10 m
Innen-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
11 mm
Max. Druck:
20 bar
Profil:
Euro
Ausführung:
Mit Schnellkupplung und Nippel
TariffNo:
39173200990
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
80 mm
VERPACKUNG_BREITE:
195 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
195 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.89 kg
BAA271001:
4003665361468
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Metabo Ersatzteile, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, druckluftschlauch, Druckluftschläuche mit Gewebeeinlage, Druckluftschläuche, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 0901, 09010, 090105, 0901054, 09010549
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,523* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.