Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch Super-Air Euro 6,3 mm x 11 mm / 10 m (0901056048)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901056048
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901056048
EAN/GTIN:
     4003665370101
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Sehr flexibler Schlauch, auch bei niedrigen Temperaturen
Widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft
Mit Schnellkupplung und Nippel
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Sehr flexibler Schlauch, auch bei niedrigen Temperaturen | Widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft | Mit Schnellkupplung und Nippel
Länge:
10 m
Innen-Ø:
6.3 mm
Außen-Ø:
11 mm
Max. Druck:
20 bar
Profil:
Euro
Ausführung:
Mit Schnellkupplung und Nippel
TariffNo:
39173200990
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
60 mm
VERPACKUNG_BREITE:
200 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
200 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.899 kg
BAA271001:
4003665370101
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Metabo Ersatzteile, metabo druckluftschlauch, druckluftschlauch, Druckluftschläuche Super-Air, Druckluftschläuche, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 0901, 09010, 090105, 0901056, 09010560
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,811* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.