Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterregler (0901063877)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901063877
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901063877
EAN/GTIN:
     4003665449326
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Wandbefestigung; Schalttafel- und Leitungseinbau möglich
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Wandbefestigung; Schalttafel- und Leitungseinbau möglich
Anschlussgewinde:
1/4"
Max. Einlassdruck:
12 bar
TariffNo:
84811005900
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
50 mm
VERPACKUNG_BREITE:
145 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
230 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.4 kg
BAA271001:
4003665449326
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikfilter, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, Metabo Ersatzteile, druckbegrenzungsventil, Druckluft-Aufbereitung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 0901, 09010, 090106, 0901063, 09010638
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.