Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlmittel, Körnung 0,2 - 0,5 mm, Kanister 8 kg (0901064423)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901064423
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901064423
EAN/GTIN:
     4003665454924
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Sandstrahlmittel
Strahlmittel
elektra beckum metabo ersatzteile
Synthetisches, mineralisches, silikoseungefährliches Strahlmittel
Körnung 0,2 - 0,5 mm
Kanisterinhalt 8 kg
Aluminiumsilikatglasschmelze
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
14.500 cm
Breite (Verpackung):
19.000 cm
Höhe (Verpackung):
29.000 cm
Bruttogewicht:
8.210 kg
BAA059001:
0901064423 ; statistische Warennummer: 25051000000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4003665454924
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile, sandstrahlmittel 0,2-0,5mm, Druckluft
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 8 Kilogramm (ab € 2,40* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.