| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1893-0903063122 Herst.-Nr.: 0903063122 EAN/GTIN: 4003665430072 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasserstrahlformen stufenlos regulierbar von hartem Vollstrahl bis zu feinem Sprühnebel Multifunktional zur Reinigung und feinsprühenden Bewässerungen Stabile Metallausführung mit Lamellengriff und Arretierung Messinganschluss, kompatibel zu allen marktüblichen Stecksystemen Stufenlos regelbare Wassermenge über separaten Drehknopf Wasserstrahl regulierbar von hartem Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel Weichkunststoffring am Brausekopf zum Schutz vor Beschädigungen Handventil mit Arretierung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | TW | Länge (Verpackung): | 3.000 cm | Breite (Verpackung): | 12.500 cm | Höhe (Verpackung): | 22.000 cm | Bruttogewicht: | 0.300 kg | BAA059001: | 0903063122 ; statistische Warennummer: 84248210000 ; Ursprungsland: TW | BAA271001: | 4003665430072 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |