Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Gewebeschleifbänder 3380x25 mm K 120 (0909030552)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p254483
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0909030552
EAN/GTIN:
     4003665304670
Suchbegriffe:
Gewebeband für Bandsägen
Metabo Ersatzteile
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Nur verwendbar mit Bandschleifvorrichtung 0909031087
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Nur verwendbar mit Bandschleifvorrichtung 0909031087
Körnung:
P 120
Abmessungen:
25 x 3380 mm
Verkaufseinheit:
3
geeignet für:
Bandsägen / BAS 450 / Bandsägen / BAS 500 / Bandsägen / BAS 505 G / Bandsägen / BAS 600 / Bandsägen / BAS 505 Precision
TariffNo:
68051000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
25 mm
VERPACKUNG_BREITE:
150 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
190 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.201 kg
BAF016001:
150
BAA271001:
4003665304670
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, metabo schleifband p 120, gewebeband für bandsägen, elektra beckum metabo ersatzteile, Gewebeschleifbänder, Zubehör für Bandsägen, Zubehör für die Holzbearbeitung, 0909, 09090, 090903, 0909030, 09090305
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,35*
€ 43,42*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,96*
€ 43,61*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 33,15*
€ 44,07*
6 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,43*
€ 44,57*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 32,97*
€ 45,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.