Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt 1712x13x0,36 mm, 14 TPI (0909057191)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0909057191
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0909057191
EAN/GTIN:
     4003665380971
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Metabo Ersatzteile
Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen
Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich
Weitere Informationen:
Maße:
1712 x 13 x 0.36 mm
Zahnteilung:
14 TPI
Materialeignung:
NE-Metalle / Kunststoffe / Aluminium / Holz
geeignet für:
Bandsägen / BAS 260 Swift / Bandsägen / BAS 261 Precision
Ursprungsland:
GB
Länge (Verpackung):
2.700 cm
Breite (Verpackung):
20.500 cm
Höhe (Verpackung):
36.000 cm
Bruttogewicht:
0.114 kg
BAA059001:
0909057191 ; statistische Warennummer: 82022000000 ; Ursprungsland: GB ; Länge (Verpackung): 2.700 cm; Breite (Verpackung): 20.500 cm; Höhe (Verpackung): 36.000 cm; Bruttogewicht: 0.114 kg; AAA002f001: 1712 ; AAA040f001: 13
BAB264001:
0.36
BAA271001:
4003665380971
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.