Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiamant super 180x2,0x22,23 Stahl, TF 42 (616102000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616102000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616102000
EAN/GTIN:
     4007430437358
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe für die Metallbearbeitung
Härte: hart
Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universalscheibe für die Metallbearbeitung | Härte: hart | Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden | Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Qualitätsklasse:
A 36-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
180 x 2 x 22.23 mm
Ausführung:
gekröpft
Max. Drehzahl:
8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
2 mm
VERPACKUNG_BREITE:
180 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
180 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.124 kg
BAF016001:
180
BAA271001:
4007430437358
BAG921001:
141.666666666667
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe stahl, schruppscheibe, metabo schruppscheibe, Qualitätsklasse A 36-T "Flexiamant Super" Stahl, Trennscheiben für handgeführte Winkelschleifer, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6161, 61610, 616102, 6161020, 61610200, 6.16102.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.