Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiamant super 115x3,0x22,23 Stahl, TF 42 (616104000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616104000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616104000
EAN/GTIN:
     4007430445100
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe für die Metallbearbeitung
Härte: hart
Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universalscheibe für die Metallbearbeitung | Härte: hart | Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden | Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Qualitätsklasse:
A 36-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 3 x 22.23 mm
Ausführung:
gekröpft
Max. Drehzahl:
13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
3 mm
VERPACKUNG_BREITE:
115 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
115 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.073 kg
BAF016001:
115
BAA271001:
4007430445100
BAG921001:
221.666666666667
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe stahl, schruppscheibe, metabo schruppscheibe, Qualitätsklasse A 36-T "Flexiamant Super" Stahl, Trennscheiben für handgeführte Winkelschleifer, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6161, 61610, 616104, 6161040, 61610400, 6.16104.00
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.