Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiamant 180x3,0x22,23 Inox, TF 41 (616163000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616163000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616163000
EAN/GTIN:
     4007430400666
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
Härte: weich
Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
Eisen- und schwefelarm < 0,1 %
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen | Härte: weich | Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit | Eisen- und schwefelarm < 0,1 % | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Qualitätsklasse:
A 30-P
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
180 x 3 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
3 mm
VERPACKUNG_BREITE:
180 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
180 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.173 kg
BAF016001:
180
BAA271001:
4007430400666
BAG921001:
141.666666666667
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, metabo schruppscheibe, schruppscheibe, Qualitätsklasse A 30-P "Flexiamant" Inox, Trennscheiben für handgeführte Winkelschleifer, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6161, 61616, 616163, 6161630, 61616300, 6.16163.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.