Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiarapid 125x1,0x22,23 Inox, TF 41 (616187000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616187000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616187000
EAN/GTIN:
     4007430445438
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte
Härte: hart
Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
A 60-R bei 1 mm Stärke; A 46-R bei 1,6 mm Stärke; A 30-R bei 1,9 mm Stärke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte | Härte: hart | Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden | Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung | Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s | A 60-R bei 1 mm Stärke; A 46-R bei 1,6 mm Stärke; A 30-R bei 1,9 mm Stärke
Qualitätsklasse:
A 60-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
125 x 1 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
1 mm
VERPACKUNG_BREITE:
125 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.032 kg
BAF016001:
125
BAA271001:
4007430445438
BAG921001:
203.333333333333
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheiben 125x1, schruppscheibe 125 mm, schruppscheibe, Qualitätsklasse A 60-R / A 46-R / A 30-R "Flexiarapid" Inox, Trennscheiben für handgeführte Winkelschleifer, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6161, 61618, 616187, 6161870, 61618700, 6.16187.00
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.