Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiamant super 350x3,5x25,4 Stahl, TF 41 (616203000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616203000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616203000
EAN/GTIN:
     4007430400833
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung
Härte: hart
Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 100 m/s
Für leistungsstarke Maschinen (Maschinenbelastung > 5 KW)
616203000: 350x3,5x25,4mm: Auch zum Trennen von Eisenbahnschienen geeignet
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung | Härte: hart | Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 100 m/s | Für leistungsstarke Maschinen (Maschinenbelastung > 5 KW) | 616203000: 350x3,5x25,4mm: Auch zum Trennen von Eisenbahnschienen geeignet
Qualitätsklasse:
A 30-S
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
350 x 3.5 x 25.4 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
5460 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 10
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
SI
VERPACKUNG_LAENGE:
3.5 mm
VERPACKUNG_BREITE:
350 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
350 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.798 kg
BAF016001:
350
BAA271001:
4007430400833
BAG921001:
91
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe stahl, schruppscheibe, metabo schruppscheibe, Qualitätsklasse A 30-S "Flexiamant Super" Stahl, Trennscheiben für ortsfeste Trennmaschinen, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6162, 61620, 616203, 6162030, 61620300, 6.16203.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.