Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiamant super 350x3,5x25,4 Stein, TF 41 (616213000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616213000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616213000
EAN/GTIN:
     4007430400888
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universell einsetzbar für Natur- und Kunststeinbearbeitung
Auch geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen
Härte: hart
Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 100 m/s
Für leistungsstarke Maschinen (Maschinenbelastung > 5 KW)
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universell einsetzbar für Natur- und Kunststeinbearbeitung | Auch geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen | Härte: hart | Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 100 m/s | Für leistungsstarke Maschinen (Maschinenbelastung > 5 KW)
Qualitätsklasse:
C 30-S
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
350 x 3.5 x 25.4 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
5460 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 10
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
SI
VERPACKUNG_LAENGE:
3.5 mm
VERPACKUNG_BREITE:
350 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
350 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.712 kg
BAF016001:
350
BAA271001:
4007430400888
BAG921001:
91
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe stein, schruppscheibe, metabo schruppscheibe, Qualitätsklasse C 30-S "Flexiamant Super" Stein, Trennscheiben für ortsfeste Trennmaschinen, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6162, 61621, 616213, 6162130, 61621300, 6.16213.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.