Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiarapid super 115x1,0x22,23 Inox, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung (616217000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616217000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616217000
EAN/GTIN:
     4007430135346
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle
Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.
Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
Härte: hart
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung | Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden | Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) | Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle | Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw. | Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte | Härte: hart | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Qualitätsklasse:
A 60-U
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 1 x 22.23 mm
Ausführung:
gekröpft
Max. Drehzahl:
13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
0.100 cm
Breite (Verpackung):
11.500 cm
Höhe (Verpackung):
11.500 cm
Bruttogewicht:
0.031 kg
BAA059001:
616217000 ; statistische Warennummer: 68042218000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 0.100 cm; Breite (Verpackung): 11.500 cm; Höhe (Verpackung): 11.500 cm; Bruttogewicht: 0.031 kg; AAA026f001: AAA041v001 ; AAA040f001: 800
BAF016001:
800
BAA271001:
4007430135346
BAG921001:
221.666666666667
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.