Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiarapid super 125x1,6x22,23 Inox, TF 41 (616222000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1131261
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616222000
EAN/GTIN:
     4007430135391
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle
Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.
Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
Härte: hart
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung | Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden | Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) | Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle | Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw. | Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte | Härte: hart | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Qualitätsklasse:
A 46-U
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
125 x 1.6 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
1.6 mm
VERPACKUNG_BREITE:
125 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.042 kg
BAF016001:
125
BAA271001:
4007430135391
BAG921001:
203.333333333333
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, metabo schruppscheibe inox, metabo schruppscheibe, schruppscheibe, Qualitätsklasse A 36-U / A 46-U / A 60-U "Flexiarapid Super" Inox HydroResist, Trennscheiben für handgeführte Winkelschleifer, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6162, 61622, 616222, 6162220, 61622200, 6.16222.00
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,00*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,23*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,67*
€ 2,25*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,38*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.