Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiarapid 115x1,2x22,23 Inox, TF 41 (616231000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616231000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616231000
EAN/GTIN:
     4061792252813
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte
Härte: hart
Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
A 60-R bei 1 mm Stärke; A 46-R bei 1,6 mm Stärke; A 30-R bei 1,9 mm Stärke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte | Härte: hart | Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden | Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung | Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s | A 60-R bei 1 mm Stärke; A 46-R bei 1,6 mm Stärke; A 30-R bei 1,9 mm Stärke
Qualitätsklasse:
A 60-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 1.2 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
125 mm
VERPACKUNG_BREITE:
125 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
1 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.036 kg
BAF016001:
125
BAA271001:
4061792252813
BAG921001:
221.666666666667
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 115mm, mini trennscheibe, Qualitätsklasse A 60-R / A 46-R / A 30-R "Flexiarapid" Inox, Trennscheiben für handgeführte Winkelschleifer, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6162, 61623, 616231, 6162310, 61623100, 6.16231.00
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,01*
€ 72,6019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,89*
€ 62,9391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,05*
€ 60,7495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,75*
€ 56,8225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,61*
€ 55,4659
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 46,33*
€ 55,1327
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,49*
€ 48,1831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.