Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Limited Edition Soccer 125 x 1,0 x 22,23 mm, Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung (616259000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15713-D44-616259000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616259000
EAN/GTIN:
     4061792188907
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Gute Schnittleistung bei guter Standzeit, geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
OSA-zertifizierte Trennscheibe
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung | Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) | Gute Schnittleistung bei guter Standzeit, geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung | OSA-zertifizierte Trennscheibe
Qualitätsklasse:
A 60-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
125 x 1 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
10 / 100
Ursprungsland:
SI
Länge (Verpackung):
13.500 cm
Breite (Verpackung):
13.500 cm
Höhe (Verpackung):
0.200 cm
Bruttogewicht:
0.033 kg
BAA059001:
616259000 ; statistische Warennummer: 68042218000 ; Ursprungsland: SI ; Länge (Verpackung): 13.500 cm; Breite (Verpackung): 13.500 cm; Höhe (Verpackung): 0.200 cm; Bruttogewicht: 0.033 kg; AAA026f001: AAA017v001 ; AAA040f001: 0
BAF016001:
0
BAA271001:
4061792188907
BAG921001:
203.333333333333
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 10,94*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 77,97*
€ 97,88*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 84,33*
€ 109,49*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 128,58*
€ 159,92*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 156,90*
€ 199,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.094,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.