Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Special Edition II 125 x 1,0 x 22,23 mm, Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung (616260000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p1358191
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616260000
EAN/GTIN:
     4061792122284
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Gute Schnittleistung bei guter Standzeit, geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
OSA-zertifizierte Trennscheibe
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung | Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) | Gute Schnittleistung bei guter Standzeit, geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung | OSA-zertifizierte Trennscheibe
Qualitätsklasse:
A 60-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
125 x 1 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
0.033 kg
BAA059001:
616260000 ; statistische Warennummer: 68042218000 ; Ursprungsland: QU ; Länge (Verpackung): 1.000 cm; Breite (Verpackung): 12.500 cm; Höhe (Verpackung): 12.500 cm; Bruttogewicht: 0.033 kg; AAA026f001: AAA017v001 ; AAA040f001: 800
BAF016001:
800
BAA271001:
4061792122284
BAG921001:
203.333333333333
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 1,03*
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,23*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,24*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,90*
€ 1,32*
2 Tage
69
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.