Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Limited Edition 115 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41 (616262000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15713-D44-616262000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616262000
EAN/GTIN:
     4007430301307
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Gute Schnittleistung bei guter Standzeit, geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
OSA-zertifizierte Trennscheibe
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung | Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) | Gute Schnittleistung bei guter Standzeit, geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung | OSA-zertifizierte Trennscheibe
Qualitätsklasse:
A 60-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 1 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
13200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
10 / 100
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
TR
VERPACKUNG_LAENGE:
1.9 mm
VERPACKUNG_BREITE:
115 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
115 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.028 kg
BAF016001:
115
BAA271001:
4007430301307
BAG921001:
220
Weitere Suchbegriffe: metabo trennscheibe, dünnblech trennscheibe, Qualitätsklasse A 60-T Limited Edition/Special Edition Inox, Trennscheiben für handgeführte Winkelschleifer, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6162, 61626, 616262, 6162620, 61626200, 6.16262.00
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 10,93*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,08*
€ 100,52*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 89,68*
€ 110,39*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 86,46*
€ 110,39*
28 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 86,67*
€ 111,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.093,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.