Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novorapid 115 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41 (616270000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p335246
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616270000
EAN/GTIN:
     4007430205865
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Qualität Novorapid: leistungsstarke Einstiegsklasse
Dünne Trennscheibe für die Bearbeitung von rostfreien, dünnwandigen Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw., als auch für die allgemeine Metallbearbeitung
Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
Härte: hart
Geringerer Materialverbrauch, kraftsparend, geringere Maschinenbelastung
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Qualität Novorapid: leistungsstarke Einstiegsklasse | Dünne Trennscheibe für die Bearbeitung von rostfreien, dünnwandigen Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw., als auch für die allgemeine Metallbearbeitung | Gute Schnittleistung bei guter Standzeit | Härte: hart | Geringerer Materialverbrauch, kraftsparend, geringere Maschinenbelastung | Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) | Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Qualitätsklasse:
A 46-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 1 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
13200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
HU
VERPACKUNG_LAENGE:
1 mm
VERPACKUNG_BREITE:
115 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
115 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.03 kg
BAF016001:
115
BAA271001:
4007430205865
BAG921001:
220
Weitere Suchbegriffe: metabo trennscheibe, dünnblech trennscheibe, Qualitätsklasse A 46-T "Novorapid" Inox, Trennscheiben für handgeführte Winkelschleifer, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6162, 61627, 616270, 6162700, 61627000, 6.16270.00
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 1,11*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,14*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,16*
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,83*
€ 1,17*
4 Tage
unbekannt
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.