Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiamant 355x3,0x25,4 Stahl, TF 41 (616346000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616346000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616346000
EAN/GTIN:
     4061792188631
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Zur Verwendung in der gesamten Stahlverarbeitung
Gute Schnittleistung bei guter Standzeit in Stahl
Ausgewogen in Schnittleistung und Standzeit
Weiche Ausführung für leistungsschwächere Maschinen (Maschinenbelastung < 3 KW)
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zur Verwendung in der gesamten Stahlverarbeitung | Gute Schnittleistung bei guter Standzeit in Stahl | Ausgewogen in Schnittleistung und Standzeit | Weiche Ausführung für leistungsschwächere Maschinen (Maschinenbelastung < 3 KW) | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Qualitätsklasse:
A 30-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
355 x 3 x 25.4 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
4365 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 10
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
355 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
355 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.691 kg
BAF016001:
355
BAA271001:
4061792188631
BAG921001:
72.75
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, trennscheibe 355x3x25,4, metabo ersatzteile, elektra beckum metabo ersatzteile, Qualitätsklasse A 30-R "Flexiamant" Stahl, Trennscheiben für Tisch-Trennmaschinen, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6163, 61634, 616346, 6163460, 61634600, 6.16346.00
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.