Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combinator 115x1,9x22,23 Inox, TF 42 (616500000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616500000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616500000
EAN/GTIN:
     4007430186911
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Eine Schleifscheibe für zwei Anwendungen: schnelles Trennen und leichtes Entgraten/Schleifen
Universell einsetzbar für die Bearbeitung von rostfreien Stählen, als auch für die allgemeine Metallbearbeitung
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Härte: hart
Reduziert Arbeitskosten durch die Einsparung von Rüstzeiten
Vermeidet zeitaufwändigen Scheibenwechsel im mobilen Einsatz
Höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards durch form- und seitenstabile Scheibenausführung (geprüfte Sicherheit durch 3 vollflächige Gewebelagen)
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Eine Schleifscheibe für zwei Anwendungen: schnelles Trennen und leichtes Entgraten/Schleifen | Universell einsetzbar für die Bearbeitung von rostfreien Stählen, als auch für die allgemeine Metallbearbeitung | Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) | Härte: hart | Reduziert Arbeitskosten durch die Einsparung von Rüstzeiten | Vermeidet zeitaufwändigen Scheibenwechsel im mobilen Einsatz | Höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards durch form- und seitenstabile Scheibenausführung (geprüfte Sicherheit durch 3 vollflächige Gewebelagen) | Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Qualitätsklasse:
A 46-U Combinator Inox
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 1.9 x 22.23 mm
Ausführung:
gekröpft
Max. Drehzahl:
13200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
1.9 mm
VERPACKUNG_BREITE:
115 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
115 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.047 kg
BAF016001:
115
BAA271001:
4007430186911
BAG921001:
220
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, metabo schruppscheibe, schruppscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Qualitätsklasse A 46-U "Combinator" Inox HydroResist, Trennscheiben für handgeführte Winkelschleifer, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6165, 61650, 616500, 6165000, 61650000, 6.16500.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.