Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novorapid 115 x 1,0 x 22,23 mm, Stahl, TF 41 (616505000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     4757-1642472
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616505000
EAN/GTIN:
     4007430248565
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Qualität Novorapid: leistungsstarke Einstiegsklasse
Dünne Trennscheibe für die allgemeine Metallbearbeitung; besonders für dünnwandige Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw.
Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
Härte: mittelhart
Geringerer Materialverbrauch, kraftsparend, geringere Maschinenbelastung
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Qualität Novorapid: leistungsstarke Einstiegsklasse | Dünne Trennscheibe für die allgemeine Metallbearbeitung; besonders für dünnwandige Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw. | Gute Schnittleistung bei guter Standzeit | Härte: mittelhart | Geringerer Materialverbrauch, kraftsparend, geringere Maschinenbelastung | Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Qualitätsklasse:
A 60-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 1 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
HU
VERPACKUNG_LAENGE:
2 mm
VERPACKUNG_BREITE:
115 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
115 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.029 kg
BAF016001:
115
BAA271001:
4007430248565
BAG921001:
221.666666666667
Weitere Suchbegriffe: metabo trennscheibe, dünnblech trennscheibe, Qualitätsklasse A 60-R / A 46 R "Novorapid" Stahl, Trennscheiben für handgeführte Winkelschleifer, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6165, 61650, 616505, 6165050, 61650500, 6.16505.00
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,01*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,03*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,68*
€ 1,18*
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,85*
€ 1,20*
4 Tage
unbekannt
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.