Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novorapid 115x1,0x22,2 Universal, TF41 (616526000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616526000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616526000
EAN/GTIN:
     4061792252769
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Dünne Trennscheibe für den universellen Gebrauch, wie z.B. zur Bearbeitung von Stein, Fliesen, Kuststoffe, etc.
Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
Härte: hart
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Dünne Trennscheibe für den universellen Gebrauch, wie z.B. zur Bearbeitung von Stein, Fliesen, Kuststoffe, etc. | Gute Schnittleistung bei guter Standzeit | Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung | Härte: hart | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Qualitätsklasse:
C 30-S
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 1 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
120 mm
VERPACKUNG_BREITE:
120 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
1 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.027 kg
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1,0x22,2mm metabo, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Qualitätsklasse C 30-S "Novorapid" Universal, Trennscheiben für handgeführte Winkelschleifer, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6165, 61652, 616526, 6165260, 61652600, 6.16526.00
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,31*
€ 59,8689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,21*
€ 57,3699
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,63*
€ 45,9697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,11*
€ 44,1609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,33*
€ 43,2327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,91*
€ 41,5429
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,70*
€ 34,153
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.