Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiamant 125x6,0x22,23 Stahl, SF 27 (616730000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616730000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616730000
EAN/GTIN:
     4007430403001
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung
Härte: mittel
Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung | Härte: mittel | Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Qualitätsklasse:
A 24-N
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
125 x 6 x 22.23 mm
Ausführung:
gekröpft
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
SI
VERPACKUNG_LAENGE:
11 mm
VERPACKUNG_BREITE:
125 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.168 kg
BAF016001:
125
BAA271001:
4007430403001
BAG921001:
203.333333333333
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe 125 mm, schruppscheibe, schruppscheibe stahl, Qualitätsklasse A 24-N "Flexiamant" Stahl, Schruppscheiben für handgeführte Winkelschleifer, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6167, 61673, 616730, 6167300, 61673000, 6.16730.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.