Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiamant super 125x6,0x22,23 Inox, SF 27 (616747000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1131185
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616747000
EAN/GTIN:
     4007430403261
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Spezialscheibe für die Bearbeitung rostfreier Stähle
Eisen- und schwefelarm < 0,1%
Härte: weich
Sehr gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spezialscheibe für die Bearbeitung rostfreier Stähle | Eisen- und schwefelarm < 0,1% | Härte: weich | Sehr gute Abtragsleistung bei guter Standzeit | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Qualitätsklasse:
A 36-O
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
125 x 6 x 22.23 mm
Ausführung:
gekröpft
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
TariffNo:
68042218000
MADE_IN:
SI
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
125 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.168 kg
BAF016001:
125
BAA271001:
4007430403261
BAG921001:
203.333333333333
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe 125 mm, schruppscheibe, metabo schruppscheibe, Qualitätsklasse A 36-O "Flexiamant Super" Inox, Schruppscheiben für handgeführte Winkelschleifer, Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6167, 61674, 616747, 6167470, 61674700, 6.16747.00
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,73*
3 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,32*
€ 3,00*
3 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,01*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,20*
€ 3,03*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 68,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.