Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe 115 mm P 120, Zirkonkorund, Stahl, Edelstahl (622977000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-622977000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     622977000
EAN/GTIN:
     4007430075154
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich
Für grobe und feine Schleifarbeiten
Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
Gleichmäßiges Schliffbild
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich | Für grobe und feine Schleifarbeiten | Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen | Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit | Gleichmäßiges Schliffbild | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s | Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!
Durchmesser x Bohrung:
115 x 22.23 mm
Körnung:
P 120
Max. Drehzahl:
13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
0.100 cm
Breite (Verpackung):
11.500 cm
Höhe (Verpackung):
11.500 cm
Bruttogewicht:
0.014 kg
BAA059001:
622977000 ; statistische Warennummer: 68053000000 ; Ursprungsland: DE
BAF016001:
115
BAA271001:
4007430075154
BAG921001:
221.666666666667
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.