Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe 125 mm P 36, Zirkonkorund, Stahl, Edelstahl (622981000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-622981000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     622981000
EAN/GTIN:
     4007430075178
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich
Für grobe und feine Schleifarbeiten
Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
Gleichmäßiges Schliffbild
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich | Für grobe und feine Schleifarbeiten | Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen | Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit | Gleichmäßiges Schliffbild | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s | Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!
Durchmesser x Bohrung:
125 x 22.23 mm
Körnung:
P 36
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
0.100 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
0.031 kg
BAA059001:
622981000 ; statistische Warennummer: 68053000000 ; Ursprungsland: DE
BAF016001:
125
BAA271001:
4007430075178
BAG921001:
203.333333333333
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.