Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer 12 x 155 mm, Ratiogewinde (623038000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623038000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623038000
EAN/GTIN:
     4007430405333
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
HM-Zentrierbohrer
hm zentrierbohrer
Zum Arbeiten mit den Hartmetall-Hammerbohrkronen mit Ratio-Gewinde
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
2.800 cm
Breite (Verpackung):
2.800 cm
Höhe (Verpackung):
17.600 cm
Bruttogewicht:
0.123 kg
BAA059001:
623038000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430405333
Weitere Suchbegriffe: SDS, Dosensenker, Betonbohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.