Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenschleifteller 125 mm P 40, SP-ZK (623147000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623147000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623147000
EAN/GTIN:
     4061792185838
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
Gleichmäßig hohe Schleifleistung
Kühler Schliff
Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech | Gleichmäßig hohe Schleifleistung | Kühler Schliff | Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen | Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s | Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°
Durchmesser x Bohrung:
125 x 22.23 mm
Körnung:
P 40
Ausführung:
schräg
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 10
TariffNo:
68051000000
MADE_IN:
TR
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
125 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.095 kg
BAF016001:
125
BAA271001:
4061792185838
BAG921001:
203.333333333333
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, fächerschleifscheiben 125 mm, metabo ersatzteile, Qualitätsklasse Zirkonkorund "SP", Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6231, 62314, 623147, 6231470, 62314700, 6.23147.00
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.