Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenschleifteller 125 mm P 80, SP-ZK (623149000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     721-02808434
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623149000
EAN/GTIN:
     4061792185852
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
Gleichmäßig hohe Schleifleistung
Kühler Schliff
Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech | Gleichmäßig hohe Schleifleistung | Kühler Schliff | Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen | Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s | Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°
Durchmesser x Bohrung:
125 x 22.23 mm
Körnung:
P 80
Ausführung:
schräg
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 10
TariffNo:
68051000000
MADE_IN:
TR
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
125 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.082 kg
BAF016001:
125
BAA271001:
4061792185852
BAG921001:
203.333333333333
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, metabo ersatzteile, Qualitätsklasse Zirkonkorund "SP", Schleifwerkzeuge, Zubehör für Winkelschleifer, 6231, 62314, 623149, 6231490, 62314900, 6.23149.00
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,75*
7 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,31*
€ 1,81*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,82*
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,26*
€ 1,84*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.