Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max P4P / 22 x 720 mm (623239000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623239000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623239000
EAN/GTIN:
     4061792156739
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Betonbohrer
Schlagbohrer
Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton
Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher.
Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß
90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante
Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton | Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher. | Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß | 90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante | Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem Naturstein
Durchmesser:
22 mm
Arbeitslänge:
600 mm
Gesamtlänge:
720 mm
Schaftart:
SDS-max
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
40 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
770 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.332 kg
BAA403001:
600
BAB240001:
22
BAA271001:
4061792156739
BAA018001:
600
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, VHM-Bohrer, Vollhartmetallbohrer, schlagbohrer metabo, hammerbohrer, steinbohrer 22mm, HM-Hammerbohrer, SDS-max "Pro 4 Premium", 4 Schneiden, Hartmetall-Hammerbohrer SDS-max, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6232, 62323, 623239, 6232390, 62323900, 6.23239.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.